Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202425102_d50_0_0tl04_00.3612896967.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNMG 15 04 08-MF 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNMG150408MF1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
dreh-wendeschneidplatte sonderform
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.59999999999999998 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.29999999999999999~0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.14999999999999999~0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: DNMG 15 04 08-MF 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.7038 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1504 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 245~65 m/min vc min: 115~40 m/min vc rec: 195~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.7038 Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.59999999999999998 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.29999999999999999~0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999~0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
DNMG 15 04 08-MF 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.7038
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.7038 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1504
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
245~65 m/min
vc min:
115~40 m/min
vc rec:
195~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: 520DNMG 15 04 08-MF 1115, DNMG 15 04 08-MF 1115, DNMG150408MF1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.