Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520DNGG150604-SGF 1115 SANDVIK T-MAX P-WPL doppelseitig-SGF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202421202_d50_0_0tl02_04.3717451091.jpg
202424882_d50_0_0tl04_00.3350384549.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNGG150604-SGF 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNGG150604SGF1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
dreh-wendeschneidplatte form d
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.29999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.20000000000000001 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.12 mm/r HerstArtNr: DNGG 15 06 04-SGF 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.4 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SGF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 235~65 m/min vc min: 195~55 m/min vc rec: 235~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 6.4 Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm
Weitere Informationen:
ap max:
3 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.29999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.20000000000000001 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.12 mm/r
HerstArtNr:
DNGG 15 06 04-SGF 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
6.4
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.4 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SGF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
235~65 m/min
vc min:
195~55 m/min
vc rec:
235~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: DNGG150604SGF1115, DNGG150604-SGF 1115, 520DNGG150604-SGF 1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 22 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.