Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202424873_d50_0_0tl04_00.4005592013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCGT 11 T3 04-UM 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCGT11T304UM2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 1.25 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCGT 11 T3 04-UM 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.2279 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC11T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 220 m/min vc min: 160 m/min vc rec: 190 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.2279 Sorte Grad: 2035 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
3 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
1.25 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCGT 11 T3 04-UM 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
11.2279
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.2279 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC11T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
220 m/min
vc min:
160 m/min
vc rec:
190 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DCGT 11 T3 04-UM 2035, DCGT11T304UM2035, 520DCGT 11 T3 04-UM 2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.