Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CNMG 16 06 16-PM 4335 SANDVIK T-Max® P Wendeschneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420845_d50_0_0tl02_05.523125663.jpg
202420845_d50_0_0tl02_05.523125663.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424841_d50_0_0tl04_00.1594920866.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 16 06 16-PM 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG160616PM4335
EAN/GTIN:
     7323221186531
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7.2000000000000002 mm ap min: 1 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 15.875 mm fn max: 0.65000000000000002 mm/r fn min: 0.23000000000000001 mm/r fn rec: 0.40000000000000002 mm/r HerstArtNr: CNMG 16 06 16-PM 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.5199 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1606 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 235 m/min vc min: 155 m/min vc rec: 190 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.5875 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.5199 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
7.2000000000000002 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.875 mm
fn max:
0.65000000000000002 mm/r
fn min:
0.23000000000000001 mm/r
fn rec:
0.40000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 16 06 16-PM 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.5199
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.5199 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1606
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
235 m/min
vc min:
155 m/min
vc rec:
190 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG 16 06 16-PM 4335, 520CNMG 16 06 16-PM 4335, CNMG160616PM4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 11 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 27 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.