Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421108_d50_0_0tl02_05.2392779165.jpg
202421108_d50_0_0tl02_05.2392779165.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424860_d50_0_0tl04_00.3736319385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 16 06 12-WMX 3225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG160612WMX3225
EAN/GTIN:
     7323220265800
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 0.80000000000000004 mm ap rec: 3.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 15.875 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 95 deg fn max: 0.75 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.5 mm/r HerstArtNr: CNMG 16 06 12-WMX 3225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.9199 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1606 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WMX Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 225 m/min vc min: 145 m/min vc rec: 170 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.9199 Sorte Grad: 3225 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
6 mm
ap min:
0.80000000000000004 mm
ap rec:
3.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.875 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
95 deg
fn max:
0.75 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.5 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 16 06 12-WMX 3225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
14.9199
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.9199 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1606
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3225
Sorte(Grade):
3225
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WMX
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
225 m/min
vc min:
145 m/min
vc rec:
170 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG160612WMX3225, 520CNMG 16 06 12-WMX 3225, CNMG 16 06 12-WMX 3225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 21 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.