Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420837_d50_0_0tl02_05.3154621259.jpg
202420837_d50_0_0tl02_05.3154621259.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202426535_d50_0_0tl04_00.1732698250.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 08-MF 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120408MF1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
dreh-wendeschneidplatte sonderform
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.59999999999999998 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.29999999999999999~0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.14999999999999999~0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 08-MF 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.0959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 245~65 m/min vc min: 115~40 m/min vc rec: 195~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.0959 Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.59999999999999998 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.29999999999999999~0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999~0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 08-MF 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
12.0959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.0959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
245~65 m/min
vc min:
115~40 m/min
vc rec:
195~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: CNMG 12 04 08-MF 1115, CNMG120408MF1115, 520CNMG 12 04 08-MF 1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.