Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CCGT 06 02 04-UM 5015 SANDVIK T-MAX U-Drehwendeplatten -UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420883_d50_0_0tl02_05.2886128519.jpg
202420883_d50_0_0tl02_05.2886128519.jpg
202421207_d50_0_0tl02_04.4128841036.jpg
202425075_d50_0_0tl04_00.1221798604.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CCGT 06 02 04-UM 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CCGT060204UM5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 1 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: CCGT 06 02 04-UM 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.048 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CC0602 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1~2 vc max: 270~440 m/min vc min: 205~305 m/min vc rec: 215~330 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 6.048 Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
2 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
1 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
CCGT 06 02 04-UM 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
6.048
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.048 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CC0602
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1~2
vc max:
270~440 m/min
vc min:
205~305 m/min
vc rec:
215~330 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CCGT060204UM5015, 520CCGT 06 02 04-UM 5015, CCGT 06 02 04-UM 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.