Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant Capto® Reduzierung mit Schnellwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421975_d50_0_0tl02_04.3574294232.jpg
202421975_d50_0_0tl02_04.3574294232.jpg
203066125_d50_0_0tl04_04.605758695.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C5-QC-C4-085
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C5QCC4085
EAN/GTIN:
     7323220344659
Suchbegriffe:
C5-QC-C4-085
520C5-QC-C4-085
C5QCC4085
Coromant Capto® Reduzierung mit SchnellwechselTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 50 mm DCONWS: 40 mm DFCCSW: 28 mm DFCMCS: 35 mm Drehmoment(TQ): 50 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 28000 1/min Funktionslänge(LF): 85 mm HerstArtNr: C5-QC-C4-085 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 40 mm Körperdurchmesser(BD2): 50 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 60.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 85 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant Capto (segment clamping) -size C4 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Funktionslänge L: 85 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 40 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (segment clamping) -size C4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
40 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
50 mm
DCONWS:
40 mm
DFCCSW:
28 mm
DFCMCS:
35 mm
Drehmoment(TQ):
50 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
28000 1/min
Funktionslänge L:
85 mm
Funktionslänge(LF):
85 mm
HerstArtNr:
C5-QC-C4-085
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
40 mm
Körperdurchmesser(BD2):
50 mm
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
60.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
85 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant Capto (segment clamping) -size C4
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant Capto (segment clamping) -size C4
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,56*
€ 631,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,55*
€ 626,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,35*
€ 576,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,67*
€ 538,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.