| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520C5-QC-C4-085 Herst.-Nr.: C5QCC4085 EAN/GTIN: 7323220344659 |
| |
|
| | |
| Coromant Capto® Reduzierung mit SchnellwechselTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 50 mm DCONWS: 40 mm DFCCSW: 28 mm DFCMCS: 35 mm Drehmoment(TQ): 50 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 28000 1/min Funktionslänge(LF): 85 mm HerstArtNr: C5-QC-C4-085 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 40 mm Körperdurchmesser(BD2): 50 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 60.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 85 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant Capto (segment clamping) -size C4 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Funktionslänge L: 85 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 40 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (segment clamping) -size C4 Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | Aufnahmedurchmesser: | 50 mm | Aufnahmedurchmesser DCONWS: | 40 mm | Ausgewuchtete Ausführung(BBD): | 1 | DCONMS: | 50 mm | DCONWS: | 40 mm | DFCCSW: | 28 mm | DFCMCS: | 35 mm | Drehmoment(TQ): | 50 Nm | Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): | 28000 1/min | Funktionslänge L: | 85 mm | Funktionslänge(LF): | 85 mm | HerstArtNr: | C5-QC-C4-085 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 19000 | Körperdurchmesser(BD1): | 40 mm | Körperdurchmesser(BD2): | 50 mm | Kühlmitteldruck(CP): | 150 bar | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 1: axial concentric exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 3: axial concentric and radial entry | Länge Körperdurchmesser 1(LB1): | 60.5 mm | Länge Körperdurchmesser 1(LB2): | 85 mm | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Planlaufeinstellung ADINTW: | Coromant Capto (segment clamping) -size C4 | Planlaufeinstellung(ADINTWS): | Coromant Capto (segment clamping) -size C4 | Standardnummer(STDNO): | ISO26623-1 | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| | |
| | | |
| |