Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88938 M16X60 GAL VZ 4.6 Hammerkopf-/Halfenschrauben, Mu 4.6 Typ 38/17,M16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88938_AK.JPG
R88938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88938 M16X60 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88938 M16X60 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952690345
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: HS 38/17 Länge: 60.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88938 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
HS 38/17
Länge:
60.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88938
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube ohne Norm, Hammerschraube ohne Norm, hakenkopfschraube 16x60, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, R88938 M16X60 GAL VZ 4.6, 501R88938 M16X60 GAL VZ 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
350
50
Frei Haus
ab € 3,4375*
€ 4,1375*
5 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 3,4978*
€ 4,2223*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 3,5863*
€ 4,2963*
2 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 3,5663*
€ 4,2963*
1 Tag
500
50
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1375*
€ 4,92363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1275*
€ 4,91173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9475*
€ 4,69753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8475*
€ 4,57853
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,4375*
€ 4,09063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 206,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.