Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88928 M12X50 GAL VZ 4.6 Hammerkopf-/Halfenschrauben, Mu 4.6 Typ 28/15,M12x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88928_AK.JPG
R88928_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88928 M12X50 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88928 M12X50 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952689172
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: HS 28/15 Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88928 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
HS 28/15
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88928
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube ohne Norm, Hammerschraube ohne Norm, hakenkopfschraube m12x50, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, 501R88928 M12X50 GAL VZ 4.6, R88928 M12X50 GAL VZ 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
50
50
Frei Haus
ab € 2,615*
€ 3,205*
5 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 2,644*
€ 3,2703*
6 Tage
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 2,7291*
€ 3,3291*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 2,7091*
€ 3,3291*
1 Tag
50
50
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,205*
€ 3,81395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,125*
€ 3,71875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,025*
€ 3,59975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,615*
€ 3,11185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.