Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88928 M10X40 A4 Hammerkopf-/Halfenschrauben, MU A4 Typ 28/15,M10x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88928_AK.JPG
R88928_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88928 M10X40 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88928 M10X40 A4
EAN/GTIN:
     4043952689219
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88928 Mu A 4 HS 28/15 Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: HS 28/15 Länge: 40.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88928 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
HS 28/15
Länge:
40.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88928
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
300
50
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 13,64*
6 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 12,1667*
€ 13,8975*
2 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 14,14*
7 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,5012*
€ 14,1412*
8 Tage
245
50
Frei Haus
ab € 12,5512*
€ 14,1412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 682,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.