Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88928 M10X15 GAL VZ 4.6 Hammerkopf-/Halfenschrauben, Mu 4.6 Typ 28/15,M10x15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
R88928_AK.JPG
R88928_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88928 M10X15 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88928 M10X15 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952689035
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 15 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: HS 28/15 Länge: 15.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88928 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
HS 28/15
Länge:
15.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88928
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube ohne Norm, Hammerschraube ohne Norm, halfenschraube 10 x 15, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, R88928 M10X15 GAL VZ 4.6, 501R88928 M10X15 GAL VZ 4.6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4874*
€ 1,8274*
Lager 8670
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,09*
€ 152,46*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 127,81*
€ 155,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 129,27*
€ 157,40*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,43*
€ 180,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,46*
€ 181,4274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,08*
€ 170,2652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,79*
€ 163,9701
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 132,14*
€ 157,2466
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 128,78*
€ 153,2482
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 126,09*
€ 150,0471
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.