Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88722 M10X130 A4 Upat-Ankerstangen, A4, UKA 3, ASTA M 10x130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
R88722_AK.JPG
R88722_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88722 M10X130 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88722 M10X130 A4
EAN/GTIN:
     4000657078465
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange upat a4 m 10 x 130
ankerstange m10
Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 10x130 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: UKA 3-ASTA Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88722 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
UKA 3-ASTA
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88722
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10 a4, R88722 M10X130 A4, 501R88722 M10X130 A4
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
320
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,83*
€ 14,67*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 12,034*
€ 16,454*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,145*
€ 17,386*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,399*
€ 19,974*
Lager 8670
26
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,355*
€ 21,865*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,865*
€ 26,01935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,625*
€ 25,73375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,715*
€ 24,65085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,865*
€ 23,63935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,755*
€ 22,31845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,355*
€ 19,46245
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050264
ab € 3,1706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.