Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88720 M8 PLUS Upat-Verbund-Anker, Polysesterharz, UKA 3 PLUS M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88720_AK.JPG
R88720_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88720 M8 PLUS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88720 M8 PLUS
EAN/GTIN:
     4051427049437
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Polyesterharz
Klebeanker
Reaktionsanker
Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 8 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: UKA 3 PLUS Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88720 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mörtel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
UKA 3 PLUS
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88720
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mörtel
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundanker-Patrone, verbundanker m8 x 110, mörtelpatrone, upat mörtelpatrone, 501R88720 M8 PLUS, R88720 M8 PLUS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,0275*
€ 2,7075*
5 Tage
340
10
€ 5,99*
ab € 2,0459*
€ 2,7662*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,1038*
€ 2,8138*
7 Tage
238
10
€ 5,59*
ab € 2,1038*
€ 2,8138*
1 Tag
340
10
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7075*
€ 3,22193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6975*
€ 3,21003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5575*
€ 3,04343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4475*
€ 2,91253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3475*
€ 2,79353
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0275*
€ 2,41273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.