Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88522 390 Fischer-Injections-Kartuschen, Kunstharz, FIS EM 390S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R88522_390_AK.JPG
R88522_390_AK.JPG
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-501R88522 390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88522 390
EAN/GTIN:
     4048962312225
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
Injektionsmörtel
Mischer für 2k-Klebstoffe
Artikel 88522 Mörtel FIS EM 390 S FISCHER Injektionsmörtel FIS EM 390 S - Abmessung: FIS EM 390 S VE=S (6 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 0.00 Form: FIS EM 390 S Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88522 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mörtel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0.00
Form:
FIS EM 390 S
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88522
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mörtel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fischer epoxidharzmörtel, epoxidharzmörtel, 501R88522 390, R88522 390
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,11*
€ 27,17*
2 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,2061*
€ 27,4661*
Lager 8670
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,7775*
€ 28,0475*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 14,79*
€ 31,14*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 14,83*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,0475*
€ 33,37653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,6875*
€ 31,75813
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,2175*
€ 30,00883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,7775*
€ 27,10523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 168,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.