Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-620629600457 Herst.-Nr.: 544171 EAN/GTIN: 4048962312225 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Injektionsmörtel FIS EM Plus ist ein hochwertiger Epoxidharzmörtel für Verankerungen mit höchster Tragfähigkeit in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Seismik Anwendungen der Leistungskategorie C1, C2. Er ist zum Beispiel für Verankerungen von Aufbeton-Verbindern, Hochregalen oder schweren Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Injektionsmörtel wird mit den zugelassenen Systemkomponenten fischer Ankerstange FIS A M8 bis M30 mit variablen Verankerungstiefen sowie fischer Innengewindeanker RG M I, aber auch mit Bewehrungseisen verarbeitet.Anwendung: - Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
- Aufbeton-Verbinder
- Brückenkappenverankerungen
- Seismik-Anwendungen
- Verankerungen in diamantgebohrten oder wassergefüllten Bohrlöchern
- Schwere Stahlkonstruktionen
- Siloanlagen
- Hochregale
- Schallschutzwände.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-17/0979, ETA-17/1056, ETA-22/0001Vorteile: Die ETA-Bewertung gewährleistet eine Nutzungsdauer von 100 Jahren. Das Gutachten des IEA Stuttgart bestätigt sogar eine Nutzungsdauer bis zu 120 Jahren und unterstreicht damit die Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit des FIS EM Plus; Die optimierte Rezeptur des Epoxidharzmörtels FIS EM Plus führt zu verbesserten Lastwerten in gerissenem und ungerissenem Beton. Weitere Informationen: | | Typ: | FIS EM Plus 390 ml | Lieferumfang: | 1x Kartusche 390 ml, 2x Statikmischer | Kartuschentyp: | Side by Side | Kartuscheninhalt: | 390 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,13* | € 27,19* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,2861* | € 27,4961* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,6875* | € 28,0775* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 14,85* | € 31,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 14,73* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|