Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88474 3,2X11 AL Blindniete mit Mehrbereichsschaft, Flachkopf, PolyGrip


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
R88474_AK.JPG
R88474_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88474 3,2X11 AL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88474 3,2X11 AL
EAN/GTIN:
     4007081720045
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
gesipa mehrbereichsblindniete
Artikel 88474 Niet Al-Leg. MB-A Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, Flachkopf, Mehrbereichsschaft - Abmessung: 3,2 x 11 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.20 Form: MB-A Länge: 11.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88474 Oberfläche: Dorn A 2 Werkstoff: Niet Al-Leg.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.20
Form:
MB-A
Länge:
11.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88474
Oberfläche:
Dorn A 2
Werkstoff:
Niet Al-Leg.
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, 501R88474 3,2X11 AL, R88474 3,2X11 AL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06043*
€ 0,07843*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,45*
€ 65,65*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 53,65*
€ 69,75*
Lager 8670
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,13*
€ 79,61*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 82,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,61*
€ 94,7359
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,52*
€ 79,1588
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 65,11*
€ 77,4809
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,22*
€ 75,2318
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.