Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88404 5X30 Flachkopf Blindniete, A, A2/A2, DIN 7337, 5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
R88404_AK.JPG
R88404_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88404 5X30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88404 5X30
EAN/GTIN:
     4043952678787
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Artikel 88404 Niet A 2 A Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15983, Flachkopf - Abmessung: 5 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: A Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88404 Oberfläche: Dorn A 2 Werkstoff: Niet A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
A
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88404
Oberfläche:
Dorn A 2
Werkstoff:
Niet A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 19,02*
€ 27,47*
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 20,24*
€ 27,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 34,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.