Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88404 5X16 Flachkopf Blindniete, A, A2/A2, DIN 7337, 5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
R88404_AK.JPG
R88404_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88404 5X16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88404 5X16
EAN/GTIN:
     4043952678756
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Artikel 88404 Niet A 2 A Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15983, Flachkopf - Abmessung: 5 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: A Länge: 16.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88404 Oberfläche: Dorn A 2 Werkstoff: Niet A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
A
Länge:
16.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88404
Oberfläche:
Dorn A 2
Werkstoff:
Niet A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 35,33*
€ 48,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 61,72*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,61*
€ 219,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,16*
€ 260,8004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,44*
€ 255,1836
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,84*
€ 77,1596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.