Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88404 5X10 Flachkopf Blindniete, A, A2/A2, DIN 7337, 5x10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
R88404_AK.JPG
R88404_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88404 5X10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88404 5X10
EAN/GTIN:
     4043952678725
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Artikel 88404 Niet A 2 A Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15983, Flachkopf - Abmessung: 5 x 10 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: A Länge: 10.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88404 Oberfläche: Dorn A 2 Werkstoff: Niet A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
A
Länge:
10.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88404
Oberfläche:
Dorn A 2
Werkstoff:
Niet A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 30,57*
€ 42,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,76*
€ 53,90*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,52*
€ 71,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,30*
€ 84,847
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,43*
€ 71,9117
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.