Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88402 4X12 Flachkopf Blindniete, A, Al-Leg/St., DIN 7337, 4x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
R88402_AK.JPG
R88402_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88402 4X12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88402 4X12
EAN/GTIN:
     4043952677612
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Artikel 88402 Niet Al-Leg. A Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15977, Flachkopf - Abmessung: 4 x 12 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: A Länge: 12.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88402 Oberfläche: Dorn Stahl, verz. Werkstoff: Niet Al-Leg.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
A
Länge:
12.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88402
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Werkstoff:
Niet Al-Leg.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 8,14*
€ 12,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,30*
Lager 8670
19
€ 4,90*
ab € 15,35*
€ 55,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,14*
€ 65,6166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.