Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88136 M4X10 GAL VZ Gewindeösen aus Stahl, Typ 48, M 4x10 D 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88136_AK.JPG
R88136_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88136 M4X10 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88136 M4X10 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952670644
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 Stahl Typ 48 galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 4 x 10 D 6 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Typ 48 Länge: 10.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88136 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Typ 48
Länge:
10.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88136
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m4 x 10, gewindeösen m4, gewindeösen 3x10, 501R88136 M4X10 GAL VZ, R88136 M4X10 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4900
100
€ 4,30*
ab € 0,0848*
€ 0,1246*
Lager 8670
4900
100
€ 4,90*
ab € 0,0919*
€ 0,1271*
5 Tage
6900
100
€ 5,99*
ab € 0,092*
€ 0,1283*
1 Tag
4830
100
€ 5,59*
ab € 0,0953*
€ 0,1309*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0862*
€ 0,1321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.