Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88136 M4X10 A2 Gewindeösen, A2, Typ 48, M 4x10 D 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88136_AK.JPG
R88136_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88136 M4X10 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88136 M4X10 A2
EAN/GTIN:
     4043952760901
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 A 2 Typ 48 Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 4 x 10 D 6 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Typ 48 Länge: 10.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88136 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Typ 48
Länge:
10.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88136
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m4 x 10, gewindeösen m4, gewindeösen 3x10, R88136 M4X10 A2, 501R88136 M4X10 A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,1149*
€ 0,1719*
Lager 8670
900
50
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,178*
6 Tage
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,1426*
€ 0,20*
2 Tage
875
50
€ 5,59*
ab € 0,1477*
€ 0,2027*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1489*
€ 0,2069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.