Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88132 M10X16X2,2 A4 Nord-Lock-Scheiben, A4, 10,7x16,6x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88132_BR_3D.JPG
R88132_BR_3D.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88132 M10X16X2,2 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88132 M10X16X2,2 A4
EAN/GTIN:
     7330948101532
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 10 SS VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88132 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88132
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, nord-lock keilsicherungsscheibe, unterlegscheibe ohne norm, 501R88132 M10X16X2,2 A4, R88132 M10X16X2,2 A4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9014*
€ 1,0814*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9544*
€ 1,1444*
Lager 8670
2000
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,16*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9127*
€ 1,1919*
6 Tage
2800
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0561*
€ 1,2466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 232,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400100000
ab € 0,5167*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450100000
ab € 1,5363*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.