Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK 881329400100000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 10 SS A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329400100000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 10 SS A 4
NORD-LOCK 881329400100000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 10 SS A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417316
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329400100000
EAN/GTIN:
     7330948101532
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 10 SS A 4 200 Stück NORD-LOCK Artikel 88132 A 4 NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 10 SS VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D10mm· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88132.940· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881329400100000
Werksnummer:
8000229180
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NL 10 SS
Norm:
R 88132 geklebt
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8914*
€ 1,0914*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9544*
€ 1,1544*
6 Tage
2000
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9738*
€ 1,1738*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9127*
€ 1,1919*
Lager 1955
2800
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0561*
€ 1,2566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,2566*
€ 1,49535
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2514*
€ 1,48917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2361*
€ 1,47096
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0561*
€ 1,25676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 251,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400100000
ab € 0,5167*
Ähnlich
Nord-Lock
1575
ab € 11,64*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450100000
ab € 1,5463*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.