Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88132 13,0X19,5X2,5 Nord-Lock-Scheiben, DNL12 13,0X19,5X2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88132_BR_3D.JPG
R88132_BR_3D.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88132 13,0X19,5X2,5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88132 13,0X19,5X2,5
EAN/GTIN:
     7330948121738
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 12 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88132 Oberfläche: zinklamellenbesch. Werkstoff: Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88132
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Werkstoff:
Stahl vergütet
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm m12, unterlegscheibe ohne norm, nord-lock keilsicherungsscheibe, 501R88132 13,0X19,5X2,5, R88132 13,0X19,5X2,5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3873*
€ 0,5073*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4765*
€ 0,6165*
3 Tage
546
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4836*
€ 0,6336*
Lager 8670
2400
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4863*
€ 0,6363*
6 Tage
3200
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4906*
€ 0,6455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6363*
€ 0,7572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5763*
€ 0,6858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5463*
€ 0,6501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4863*
€ 0,5787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 127,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320300120000
ab € 0,7627*
Ähnlich
Nord-Lock
1530
ab € 5,58*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6218*
Ähnlich
Nord-Lock
881329400120000
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.