Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 12 SP Sta zinklamellenb. 100St. NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881320340120000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 12 SP Stahl vergüte
NORD-LOCK 881320340120000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 12 SP Stahl vergüte
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229145
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881320340120000
EAN/GTIN:
     4043952777800
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 Stahl vergütet SP zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 12 SP VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: M12· Durchmesser: 12mm· Form: SP· Gruppencode: 88132.034· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: zinklamellenbesch.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, SP = mit großer Auf
Werkstoff:
Stahl vergütet
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm m12, unterlegscheibe ohne norm, nord-lock keilsicherungsscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6218*
€ 0,7518*
7 Tage
1800
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7246*
€ 0,8846*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7391*
€ 0,9191*
6 Tage
2500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7712*
€ 0,9488*
Lager 1498
2500
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320340120000
ab € 1,1455*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450120000
ab € 2,7323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.