Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 5X50/44-Z BR Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, brüniert, Seko,5x50/44-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88094_VG_AK.JPG
R88094_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 5X50/44-Z BR
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 5X50/44-Z BR
EAN/GTIN:
     4003530018565
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z brüniert SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 50/44-Z VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Seko-Z Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: brüniert Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Seko-Z
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
brüniert
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
165000
500
€ 6,99*
ab € 0,0478*
€ 0,065*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0463*
€ 0,0683*
3 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0579*
€ 0,0778*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0741*
€ 0,0971*
Lager 8670
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,0992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
880940600050050
ab € 0,0311*
Ähnlich
SPAX International
880940100050050
ab € 0,0313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.