| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940400050050 Herst.-Nr.: 1081140500505 EAN/GTIN: 4003530018565 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z brüniert SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 50/44-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | brüniert | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 5x50/44-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.432 KGM | Materialnummer: | 88094.040.0050.050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf kreuzschlitz z 5 x 50, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x50, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 5x50/44-Z, brün, AM88094550, 88094.040.0050.050 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,04791* | € 0,06491* | | | | | 23 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0459* | € 0,0678* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | € 9,00* | ab € 0,058* | € 0,0771* | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,074* | € 0,0971* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0758* | € 0,1001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 38,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|