Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 5X40/34-Z BR Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, brüniert, Seko,5x40/34-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
R88094_VG_AK.JPG
R88094_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 5X40/34-Z BR
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 5X40/34-Z BR
EAN/GTIN:
     4003530018541
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z brüniert SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 40/34-Z VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Seko-Z Länge: 40.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: brüniert Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Seko-Z
Länge:
40.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
brüniert
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 5,0x40, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x40, R88094 5X40/34-Z BR, 501R88094 5X40/34-Z BR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210500
500
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,03522*
€ 0,04722*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0337*
€ 0,0501*
2 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0427*
€ 0,0564*
Lager 8670
4500
500
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0664*
6 Tage
4500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0543*
€ 0,0715*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
880940600050040
ab € 0,0278*
Ähnlich
SPAX International
880940100050040
ab € 0,0278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.