Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 5x40/34-


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 5x40/34-
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 5x40/34-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336644
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940400050040
EAN/GTIN:
     4003530018541
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z brüniert SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 40/34-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88094.040· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche brüniert
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 5,0x40, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x40, Schraube, Schrauben, Reyher, Senkschrauben, DIN, 8000227711
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210500
500
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,03522*
€ 0,04722*
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0337*
€ 0,0501*
2 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0427*
€ 0,0564*
6 Tage
4500
500
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0664*
6 Tage
4500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0543*
€ 0,0715*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0337* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 25,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
880940600050040
ab € 0,0278*
Ähnlich
SPAX International
880940100050040
ab € 0,0278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.