Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 5X20/14-Z GAL VZ GB Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet C, Seko, 5x20/14-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88094_VG_AK.JPG
R88094_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 5X20/14-Z GAL VZ GB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 5X20/14-Z GAL VZ GB
EAN/GTIN:
     4003530005114
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 20/14-Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Seko-Z Länge: 20.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: YELLOX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Seko-Z
Länge:
20.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
YELLOX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: senkkopf spanplattenschraube 5x 20, spanplattenschraube 5x20, spanplattenschraube senkkopf, R88094 5X20/14-Z GAL VZ GB, 501R88094 5X20/14-Z GAL VZ GB
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0346*
6 Tage
1700
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,028*
€ 0,0358*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0387*
6 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0377*
€ 0,0477*
Lager 8670
4000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.