Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 3X10/7-Z GAL VZ KL Abc-Spax-Schrauben, Senkkopf, Stahl gehärtet, 3x10/ 7-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
R88094_K_AK.JPG
R88094_K_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 3X10/7-Z GAL VZ KL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 3X10/7-Z GAL VZ KL
EAN/GTIN:
     4003530106545
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88094 St. SPAX kl. Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben, kleiner Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 10/ 7-Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: SPAX kl. Seko-Z Länge: 10.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: WIROX Werkstoff: St.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
SPAX kl. Seko-Z
Länge:
10.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
St.
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf 3x10mm, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, 501R88094 3X10/7-Z GAL VZ KL, R88094 3X10/7-Z GAL VZ KL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
563000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,00948*
€ 0,01316*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,00915*
€ 0,01393*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0115*
€ 0,0157*
Lager 8670
15000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0173*
5 Tage
21000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0147*
€ 0,02*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
880940640030010
ab € 0,00914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.