| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940140030010 Herst.-Nr.: 0321010300105 EAN/GTIN: 4003530106545 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 St. SPAX kl. Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben, kleiner Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 10/ 7-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | St. | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX kl. Seko-Z | Abmessung: | 3x10/7-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.032 KGM | Materialnummer: | 88094.014.0030.010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf 3x10mm, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Scharnierbandschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3x10/7-Z, galZn, AM88094310, 88094.014.0030.010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,00948* | € 0,01316* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,00915* | € 0,01393* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0115* | € 0,0157* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0173* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0147* | € 0,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0115* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|