Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 5X16/14-Z GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Ruko,5x16/14-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
R88093_Z_AK.JPG
R88093_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 5X16/14-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 5X16/14-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530015403
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 16/14-Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Ruko-Z Länge: 16.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Ruko-Z
Länge:
16.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
555000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02698*
€ 0,03508*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0258*
€ 0,0372*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0323*
€ 0,042*
Lager 8670
2000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0493*
5 Tage
2000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0541*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0381* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.