Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 4X12/10-Z GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Ruko,4x12/10-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
R88093_Z_AK.JPG
R88093_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 4X12/10-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 4X12/10-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530015151
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 12/10-Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Ruko-Z Länge: 12.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Ruko-Z
Länge:
12.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
653000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01356*
€ 0,01866*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0131*
€ 0,0198*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0163*
€ 0,0222*
5 Tage
8000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0285*
Lager 8670
8000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0332*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.