Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 3,5X15/12-Z GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Ruko,3,5x15/12-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
R88093_Z_AK.JPG
R88093_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 3,5X15/12-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 3,5X15/12-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530015083
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 15/12-Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: SPAX Ruko-Z Länge: 15.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.50
Form:
SPAX Ruko-Z
Länge:
15.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
660000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0165*
Lager 8670
33000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0176*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0144*
€ 0,0197*
5 Tage
37000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0183*
€ 0,0246*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.