| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930100035015 Herst.-Nr.: 0231010350155 EAN/GTIN: 4003530015083 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 15/12-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-Z | Abmessung: | 3,5x15/12-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.100 KGM | Materialnummer: | 88093.010.0035.015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 3,5x15 mm linsenkopf, spanplattenschraube 3,5 x 15, spanplattenschraube pan head, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 3,5x15/12-Z, galZn, AM880933515, 88093.010.0035.015 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,012* | € 0,0162* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0173* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0116* | € 0,0173* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0144* | € 0,0193* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0182* | € 0,0245* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0144* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|