Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88092 4X20/15-Z GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Linsenkopf, 4x20/15-Z


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
R88092_Z_AK.JPG
R88092_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88092 4X20/15-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88092 4X20/15-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530016400
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Linsensenkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 20/15-Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Liko-Z Länge: 20.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88092 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Liko-Z
Länge:
20.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88092
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4x20, spanplattenschraube spax, spanplattenschraube stahl, R88092 4X20/15-Z GAL VZ, 501R88092 4X20/15-Z GAL VZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
535000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,01569*
€ 0,02149*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0225*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,019*
€ 0,0252*
9 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0243*
€ 0,032*
Lager 8670
unbekannt
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,033*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.