Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88091 6X50/32-T30 GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Seko,6x50/32-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
R88091_TG_AK.JPG
R88091_TG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88091 6X50/32-T30 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88091 6X50/32-T30 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530096945
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 6 x 50/32-T30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: SPAX Seko-T-Tg Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88091 Oberfläche: WIROX Werkstoff: St.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
SPAX Seko-T-Tg
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88091
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
St.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 501R88091 6X50/32-T30 GAL VZ, R88091 6X50/32-T30 GAL VZ
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,096*
€ 0,1328*
1 Tag
18400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1128*
€ 0,1548*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,56*
€ 13,20*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 16,19*
Lager 8670
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 21,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,974*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.