Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88088 M8X40 GAL VZ Verbindungsmuffen, Stahl, Rund, M 8x40x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88088_AK.JPG
R88088_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88088 M8X40 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88088 M8X40 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952661215
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 8 x 40 x 11 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88088 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88088
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe stahl m 8, verbindungsmuffe für gewindestange, verbindungsmuffe für gewindestange m8, 501R88088 M8X40 GAL VZ, R88088 M8X40 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2432
100
€ 4,30*
ab € 0,0918*
€ 0,137*
5 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,1003*
€ 0,1418*
Lager 8670
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,143*
7 Tage
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,1034*
€ 0,1444*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0932*
€ 0,1445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.