Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 5X8 1.4310 Spannstifte, geschlitzt, 1.4310, schwere Ausführung, 5x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 5X8 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 5X8 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952595626
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 8 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
900
50
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,056*
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,0403*
€ 0,0625*
6 Tage
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,048*
€ 0,0707*
8 Tage
875
50
€ 5,59*
ab € 0,0492*
€ 0,072*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,0514*
€ 0,0751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.