Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 10X75 KP Spannstifte, Stahl, geschlitzt,schwere Ausführung, 10x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 10X75 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 10X75 KP
EAN/GTIN:
     4043952593950
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 75 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 75.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
75.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,2318*
€ 0,3357*
Lager 8670
700
50
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3375*
5 Tage
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,2507*
€ 0,3431*
1 Tag
700
50
€ 5,59*
ab € 0,2576*
€ 0,3476*
6 Tage
1000
50
€ 7,99*
ab € 0,2689*
€ 0,3689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.