Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8676 M8X1X60 8.8 Sechskantschrauben, 8.8, M 8x1x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08676_AK.JPG
I08676_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8676 M8X1X60 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8676 M8X1X60 8.8
EAN/GTIN:
     4043952572757
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: ISO Normnummer: 8676 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8676
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1063*
€ 0,1498*
Lager 8670
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
3 Tage
560
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1155*
€ 0,1595*
5 Tage
800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1122*
€ 0,1597*
8 Tage
800
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1207*
€ 0,1667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.