Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

086768000080060 Sechskantschraube ISO 8676 VG M 8 x1 x 60 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
086768000080060 Sechskantschraube ISO 8676 VG M 8 x1 x 60 8.8
086768000080060 Sechskantschraube ISO 8676 VG M 8 x1 x 60 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407237
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000961080000080060
EAN/GTIN:
     4043952572757
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M8x1x 60 8.8 100 Stück ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 08676.800 · Norm: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000961080000080060
Werksnummer:
8000218380
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025700
Gewicht brutto Kg:
0,025700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x1 x 60
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1063*
€ 0,1498*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
3 Tage
560
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1155*
€ 0,1595*
Lager 1955
800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1122*
€ 0,1597*
8 Tage
800
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1207*
€ 0,1667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.