Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4762 M3X25 A2 Zylinderschraube, A2, M 2,5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4762 M3X25 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4762 M3X25 A2
EAN/GTIN:
     4051426139832
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 25* VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: ISO Normnummer: 4762 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4762
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1900
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0243*
Lager 8670
1900
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0167*
€ 0,0251*
2 Tage
1890
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,0268*
6 Tage
2700
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0278*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0201*
€ 0,0299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.