Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 M30 GAL VZ 10 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, 10, ISO-Typ 1, M 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M30 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M30 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952464342
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m30, din en iso 4032, m30 din en iso 4032, 501ISO4032 M30 GAL VZ 10, ISO4032 M30 GAL VZ 10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
320
10
€ 4,30*
ab € 1,027*
€ 1,4999*
Lager 8670
320
10
€ 4,90*
ab € 1,1075*
€ 1,5275*
5 Tage
450
10
€ 5,99*
ab € 1,2222*
€ 1,6842*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,2354*
€ 1,6954*
2 Tage
315
10
€ 5,59*
ab € 1,2565*
€ 1,7165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5275*
€ 1,81773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5175*
€ 1,80583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4275*
€ 1,69873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3875*
€ 1,65113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3275*
€ 1,57973
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1075*
€ 1,31793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.