Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395974
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321100300000
EAN/GTIN:
     4043952464342
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M30 10 galv.verz. 10 Stück ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.110· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321100300000
Werksnummer:
8000200319
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
320
10
€ 4,30*
ab € 1,027*
€ 1,4999*
6 Tage
320
10
€ 4,90*
ab € 1,1075*
€ 1,5275*
Lager 1955
450
10
€ 5,99*
ab € 1,2122*
€ 1,6842*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,2354*
€ 1,7054*
7 Tage
315
10
€ 5,59*
ab € 1,2465*
€ 1,7165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6842*
€ 2,0042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6382*
€ 1,94946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5622*
€ 1,85902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4822*
€ 1,76382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4222*
€ 1,69242
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2122*
€ 1,44252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.