Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 2,3 MS KP Sechskantmuttern aus Messing, ISO-Typ 1, M 2,3


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 2,3 MS KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 2,3 MS KP
EAN/GTIN:
     4043952466285
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,3 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.30 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.30
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 501ISO4032 2,3 MS KP, ISO4032 2,3 MS KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0372*
4 Tage
400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0265*
€ 0,0407*
1 Tag
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0294*
€ 0,0427*
6 Tage
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0288*
€ 0,0433*
6 Tage
600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0446*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.